1xbc9 | Nipel Boru Boyutu 1 1/2 İnç Uzunluk 7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XBC9 Nipel Boru Ebat 1 1/2 İnç Uzunluk 7 | AB4DHL

APPROVED VENDOR 1XBC9 Nipel Boru Boyutu 1 1/2 İnç Uzunluk 7

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DHL Modeli: 1XBC9
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
€32.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1.75 "
uzunluk7"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.2"
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Temel Bağlantı Tipigövde MalzemesiBoru BoyutuBasınçÇizelgeDikişsiz / KaynaklıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1CPL9 Nipel 3/4 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EEQ 1CPL91.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€2.21
ONAYLI SATICI 1CPN1 Nipel 3/4 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EER 1CPN11.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€2.64
ONAYLI SATICI 1CPN2 Nipel 3/4 x 3 İnç Siyah Çelik | AA9EET 1CPN21.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€3.65
ONAYLI SATICI 1CPN3 Nipel 3/4 x 4 İnç Siyah Çelik | AA9EEU 1CPN31.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1CPN4 Nipel 3/4 x 6 İnç Siyah Çelik | AA9EEV 1CPN41.05 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik3 / 4 "-80Kaynaklı-€6.01
ONAYLI SATICI 1CPN6 Nipel 1 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EEX 1CPN61.315 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik1"-80Kaynaklı-€3.06
ONAYLI SATICI 1CPN7 Nipel 1 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EEY 1CPN71.315 "Bir Uçtan DişliSiyah çelik1"-80Kaynaklı-€3.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XBC9 Nipel Boru Boyutu 1 1/2 İnç Uzunluk 7
€32.47 / Adet