1xe66 | Altıgen Kapak Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3/8 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XE66 Altıgen Başlıklı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3/8, 100PK | AB4DYX

APPROVED VENDOR 1XE66 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3/8, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DYX Modeli: 1XE66

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıfNot Verilmemiş
Baş yüksekliği5 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği7 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Diş Uzunluğu3 / 8 "
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu3 / 8 "
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XE66 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 3/8, 100PK
€23.45 / paket