1xku7 | Redüktör 2 X 1-1/2 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XKU7 Redüktör 2 x 1-1/2 İnç Fnpt | AB4FBX

APPROVED VENDOR 1XKU7 Redüktör 2 x 1-1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FBX Modeli: 1XKU7
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
€41.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 2"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.23
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1XKT3 Redüktör 3/4 x 1/2 İnç Fnpt | AB4FBH 1XKT3Siyah Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€13.58
ONAYLI SATICI 1XKT4 Redüktör 1 x 3/8 İnç Fnpt | AB4FBJ 1XKT4Siyah Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F1 "x 3 / 8"300 psi€15.75
ONAYLI SATICI 1XKT5 Redüktör 1 x 1/2 İnç Fnpt | AB4FBK 1XKT5Siyah Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F1 "x 1 / 2"300 psi€16.73
ONAYLI SATICI 1XKT6 Redüktör 1 x 3/4 İnç Fnpt | AB4FBL 1XKT6Siyah Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F1 "x 3 / 4"300 psi€16.77
ONAYLI SATICI 1XKT7 Redüktör 1-1/4 x 3/4 İnç Fnpt | AB4FBM 1XKT7Siyah Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F1-1/4" x 3/4"300 psi€24.86
ONAYLI SATICI 1XKU1 Redüktör 1-1/2 x 3/4 İnç Fnpt | AB4FBQ 1XKU1Siyah Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F1-1/2" x 3/4"300 psi€27.41
ONAYLI SATICI 1XKU4 Redüktör 2 x 3/4 İnç Fnpt | AB4FBU 1XKU4Siyah Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F2 "x 3 / 4"300 psi€41.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XKU7 Redüktör 2 x 1-1/2 İnç Fnpt
€41.57 / Adet