1xlc6 | Nipel 1 X 11 İnç Dişli Siyah Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1XLC6 Nipel 1 x 11 İnç Dişli Siyah Çelik | AB4FEZ

APPROVED VENDOR 1XLC6 Nipel 1 x 11 İnç Dişli Siyah Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FEZ Modeli: 1XLC6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah çelik
uzunluk11 "
Maks. Basınç300 psi @ 550 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.1.315 "
Boru Boyutu1"
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı0.133 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiuzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 1CPL3 Nipel 1/2 x 1 1/2 İnç Siyah Çelik | AA9EEJ 1CPL3Bir Uçtan Dişli1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€1.85
ONAYLI SATICI 1CPL4 Nipel 1/2 x 2 İnç Siyah Çelik | AA9EEK 1CPL4Bir Uçtan Dişli2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.13
ONAYLI SATICI 1CPL5 Nipel 1/2 x 3 İnç Siyah Çelik | AA9EEL 1CPL5Bir Uçtan Dişli3"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.84
ONAYLI SATICI 1CPL6 Nipel 1/2 x 4 İnç Siyah Çelik | AA9EEM 1CPL6Bir Uçtan Dişli4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.48
ONAYLI SATICI 1CPL7 Nipel 1/2 x 6 İnç Siyah Çelik | AA9EEN 1CPL7Bir Uçtan Dişli6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.62
ONAYLI SATICI 1CPL8 Nipel 1/2 x 12 İnç Siyah Çelik | AA9EEP 1CPL8Bir Uçtan Dişli12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.36
ONAYLI SATICI 1CPN5 Nipel 3/4 x 12 İnç Siyah Çelik | AA9EEW 1CPN5Bir Uçtan Dişli12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1XLC6 Nipel 1 x 11 İnç Dişli Siyah Çelik
€20.21 / Adet