1zmt4 | Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç İç Çap X 50 Feet 125 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1ZMT4 Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç İç Çap x 50 Feet 125 Psi | AB4PQJ

APPROVED VENDOR 1ZMT4 Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç Id x 50 Feet 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PQJ Modeli: 1ZMT4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€119.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Tahliye Hortumu
RenkBeyaz
Uygun boyutu1.5 "
Montaj TipiAlüminyum Erkek x Dişi w / Pirinç Döner
Dia İçinde.1.5 "
uzunluk50ft.
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
GüçlendirmePolyester Ceket
Tüp malzemesiSBR / Doğal Kauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.98
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)32.26
HS kodu5909002000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuMontaj TipiDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 1ZMT5 Tahliye Hortumu 2 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQK 1ZMT52"Alüminyum Erkek x Dişi w / Pirinç Döner2"50ft.-€157.20
ONAYLI SATICI 1ZMT6 Tahliye Hortumu 3 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQL 1ZMT63"Alüminyum Erkek x Dişi w / Pirinç Döner3"50ft.-€241.41
ONAYLI SATICI 1ZMT7 Tahliye Hortumu 4 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQM 1ZMT74"Alüminyum Erkek x Dişi w / Pirinç Döner4"50ft.-€423.16
ONAYLI SATICI 1ZMT8 Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç İç x 50 Feet 125 Psi | AB4PQN 1ZMT81.5 "Alüminyum Kam ve Yiv1.5 "50ft.-€162.50
ONAYLI SATICI 1ZMT9 Tahliye Hortumu 2 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQP 1ZMT92"Alüminyum Kam ve Yiv2"50ft.-€166.46
ONAYLI SATICI 1ZMU1 Tahliye Hortumu 3 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQQ 1ZMU13"Alüminyum Kam ve Yiv3"50ft.-€339.82
ONAYLI SATICI 1ZMU2 Tahliye Hortumu 4 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQR 1ZMU24"Alüminyum Kam ve Yiv4"50ft.-€360.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1ZMT4 Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç Id x 50 Feet 125 Psi
€119.70 / Adet