1zmt8 | Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç İç Çap X 50 Feet 125 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 1ZMT8 Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç İç x 50 Feet 125 Psi | AB4PQN

APPROVED VENDOR 1ZMT8 Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç Id x 50 Feet 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4PQN Modeli: 1ZMT8
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
€162.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Tahliye Hortumu
RenkBeyaz
Uygun boyutu1.5 "
Montaj TipiAlüminyum Kam ve Yiv
Dia İçinde.1.5 "
uzunluk50ft.
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
GüçlendirmePolyester Ceket
Tüp malzemesiSBR / Doğal Kauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)32.77
HS kodu5909002000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuMontaj TipiDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 1ZMT4 Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç İç Çap x 50 Feet 125 Psi | AB4PQJ 1ZMT41.5 "Alüminyum Erkek x Dişi w / Pirinç Döner1.5 "50ft.-€119.70
ONAYLI SATICI 1ZMT5 Tahliye Hortumu 2 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQK 1ZMT52"Alüminyum Erkek x Dişi w / Pirinç Döner2"50ft.-€157.20
ONAYLI SATICI 1ZMT6 Tahliye Hortumu 3 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQL 1ZMT63"Alüminyum Erkek x Dişi w / Pirinç Döner3"50ft.-€241.41
ONAYLI SATICI 1ZMT7 Tahliye Hortumu 4 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQM 1ZMT74"Alüminyum Erkek x Dişi w / Pirinç Döner4"50ft.-€423.16
ONAYLI SATICI 1ZMT9 Tahliye Hortumu 2 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQP 1ZMT92"Alüminyum Kam ve Yiv2"50ft.-€166.46
ONAYLI SATICI 1ZMU1 Tahliye Hortumu 3 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQQ 1ZMU13"Alüminyum Kam ve Yiv3"50ft.-€339.82
ONAYLI SATICI 1ZMU2 Tahliye Hortumu 4 İnç Kimlik x 50 Feet 125 Psi Maks | AB4PQR 1ZMU24"Alüminyum Kam ve Yiv4"50ft.-€360.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 1ZMT8 Tahliye Hortumu 1 1/2 İnç Id x 50 Feet 125 Psi
€162.50 / Adet