APPROVED VENDOR 21XL91 Korkuluk 48 İnç Uzunluk x 12-1/4 İnç H Gümüş
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Galvanize çelik |
Montaj Stili | Bolt Açık |
Net ağırlık | 31.8 lb |
Nominal Uzunluk | 4 ft. |
Kaburga Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 12.25 " |
Uzunluk | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Renk | Malzeme | Montaj Stili | Net ağırlık | Kaburga Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22DN01 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 22.3 lb | - | 4" | 43.5 " | €79.37 | |
22DN02 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 28.5 lb | - | 4" | 67.5 " | €110.76 | TEKLİF TALEBİ
|
22DN03 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 47.2 lb | - | 4" | 91.5 " | €146.87 | TEKLİF TALEBİ
|
22DN04 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 48.5 lb | - | 4" | 115.5 " | €205.83 | TEKLİF TALEBİ
|
4WZ74 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 42 " | €191.19 | |
4WZ75 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 66 " | €241.80 | |
4WZ76 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 92 " | €318.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00