APPROVED VENDOR 22DN02 Koruma Rayı 4 İnç x 72 İnç Sarı Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Güvenlik sarı |
Çap | 4 x 3 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | Bolt Açık |
Net ağırlık | 28.5 lb |
Nominal Uzunluk | 6 ft. |
Kaburga Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 4" |
Uzunluk | 67.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Montaj Stili | Net ağırlık | Kaburga Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21XL91 | Gümüş | Galvanize çelik | Bolt Açık | 31.8 lb | 2 | 12.25 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
22DN01 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 22.3 lb | - | 4" | 43.5 " | €79.37 | ||
22DN03 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 47.2 lb | - | 4" | 91.5 " | €146.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
22DN04 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 48.5 lb | - | 4" | 115.5 " | €205.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
4WZ74 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 42 " | €191.19 | ||
4WZ75 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 66 " | €241.80 | ||
4WZ76 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 92 " | €318.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00