APPROVED VENDOR 4WZ76 Korkuluk L90in Kaldırma Çıkışı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Renk | Güvenlik sarı |
Malzeme | Çelik |
Montaj Plakası Boyutları | 15 x 3 1/2 " |
Montaj Stili | Kaldır |
Nominal Uzunluk | 8 ft. |
Kaburga Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 14.5 " |
Uzunluk | 92 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Montaj Stili | Net ağırlık | Kaburga Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21XL91 | Gümüş | Galvanize çelik | Bolt Açık | 31.8 lb | 2 | 12.25 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
22DN01 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 22.3 lb | - | 4" | 43.5 " | €79.37 | ||
22DN02 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 28.5 lb | - | 4" | 67.5 " | €110.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
22DN03 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 47.2 lb | - | 4" | 91.5 " | €146.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
22DN04 | Güvenlik sarı | Çelik | Bolt Açık | 48.5 lb | - | 4" | 115.5 " | €205.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
4WZ74 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 42 " | €191.19 | ||
4WZ75 | Güvenlik sarı | Çelik | Kaldır | - | 3 | 14.5 " | 66 " | €241.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00