22ul52 | Kaplin 1-1/4 X 1 İnç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL52 Kaplin 1-1/4 x 1 İnç Pirinç | AB7EZZ

APPROVED VENDOR 22UL52 Kaplin 1-1 / 4 x 1 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EZZ Modeli: 22UL52
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
€32.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.1-1 / 4 "x 1"
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)5.36
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)5.56
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL23 Kaplin 1/8 İnç Pirinç | ABEYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F€5.93
ONAYLI SATICI 22UL47 Kaplin 3/8 x 1/4 İnç Pirinç | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 Derece ila 400 Derece F€8.28
ONAYLI SATICI 22UL51 Kaplin 1-1/4 x 3/4 İnç Pirinç | AB7EZY 22UL51125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 Derece ila 400 Derece F€31.93
ONAYLI SATICI 22UL53 Kaplin 1-1/2 x 1 İnç Pirinç | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 Derece ila 400 Derece F€45.71
ONAYLI SATICI 22UL54 Kaplin 1-1/2 x 1-1/4 İnç Pirinç | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 Derece ila 400 Derece F€45.68
ONAYLI SATICI 6AYR0 Pirinç Kaplin 3/4 İnç - 5'li Paket | AE7WTK 6AYR01200 psi-3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€37.97
ONAYLI SATICI 6CTE6 Pirinç Kaplin 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE8ERR 6CTE61200 psi-1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€14.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL52 Kaplin 1-1 / 4 x 1 İnç Pirinç
€32.55 / Adet