22ul51 | Kaplin 1-1/4 X 3/4 İnç Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 22UL51 Kaplin 1-1/4 x 3/4 İnç Pirinç | AB7EZY

APPROVED VENDOR 22UL51 Kaplin 1-1/4 x 3/4 İnç Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7EZY Modeli: 22UL51
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
€35.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPirinç
uymaNSF61 ve AB1953
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç125 psi
Dış Çap.1-1/4" x 3/4"
Boru Boyutu1-1/4" x 3/4"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.28
Gemi uzunluğu (cm)3.48
Gemi genişliği (cm)5.56
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 22UL23 Kaplin 1/8 İnç Pirinç | ABEYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 Derece ila 400 Derece F€5.92
ONAYLI SATICI 22UL47 Kaplin 3/8 x 1/4 İnç Pirinç | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 Derece ila 400 Derece F€8.26
ONAYLI SATICI 22UL52 Kaplin 1-1/4 x 1 İnç Pirinç | AB7EZZ 22UL52125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 Derece ila 400 Derece F€37.80
ONAYLI SATICI 22UL53 Kaplin 1-1/2 x 1 İnç Pirinç | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 Derece ila 400 Derece F€48.63
ONAYLI SATICI 22UL54 Kaplin 1-1/2 x 1-1/4 İnç Pirinç | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 Derece ila 400 Derece F€51.49
ONAYLI SATICI 6AYR0 Pirinç Kaplin 3/4 İnç - 5'li Paket | AE7WTK 6AYR01200 psi-3 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€37.33
ONAYLI SATICI 6CTE6 Pirinç Kaplin 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE8ERR 6CTE61200 psi-1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€13.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 22UL51 Kaplin 1-1/4 x 3/4 İnç Pirinç
€35.06 / Adet