24w565 | Birliği 3/4 İnç CX Mnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24W565 Union 3/4 İnç C x Mnpt | AB7ZMY

APPROVED VENDOR 24W565 Rakor 3/4 İnç C x Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZMY Modeli: 24W565
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
€29.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüC x MNPT
Maks. Basınç580 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.7 / 8 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 24W564 Union 1/2 İnç C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€22.79
ONAYLI SATICI 24W569 Rakor 1/2 İnç C x C | AB7ZNC 24W569CxC720 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€11.05
ONAYLI SATICI 24W570 Rakor 3/4 İnç C x C | AB7ZND 24W570CxC580 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€13.57
ONAYLI SATICI 24W571 Rakor 1 İnç C x C | AB7ZNE 24W571CxC490 psi @ 100 Derece F1.125 "1"1"€22.56
ONAYLI SATICI 24W572 Rakor 1-1/4 İnç C x C | AB7ZNF 24W572CxC435 psi @ 100 Derece F1.375 "-1.25 "€33.77
ONAYLI SATICI 24W573 Rakor 1-1/2 İnç C x C | AB7ZNG 24W573CxC405 psi @ 100 Derece F1.625 "-1.5 "€50.86
ONAYLI SATICI 24W574 Rakor 2 İnç C x C | AB7ZNH 24W574CxC360 psi @ 100 Derece F2.125 "2"2"€75.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24W565 Rakor 3/4 İnç C x Mnpt
€29.65 / Adet