24w571 | Birliği 1 İnç CXC | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 24W571 Rakor 1 İnç C x C | AB7ZNE

APPROVED VENDOR 24W571 Birleşim 1 İnç C x C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7ZNE Modeli: 24W571
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
€25.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiBakır Döküm
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç490 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.1.125 "
Boru Boyutu1"
Sıcaklık. menzil-20 ila 400 Derece F
tüp Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7412200085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru Boyututüp BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 24W564 Union 1/2 İnç C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€21.18
ONAYLI SATICI 24W565 Union 3/4 İnç C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€28.17
ONAYLI SATICI 24W569 Rakor 1/2 İnç C x C | AB7ZNC 24W569CxC720 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€12.23
ONAYLI SATICI 24W570 Rakor 3/4 İnç C x C | AB7ZND 24W570CxC580 psi @ 100 Derece F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€11.59
ONAYLI SATICI 24W572 Rakor 1-1/4 İnç C x C | AB7ZNF 24W572CxC435 psi @ 100 Derece F1.375 "-1.25 "€33.89
ONAYLI SATICI 24W573 Rakor 1-1/2 İnç C x C | AB7ZNG 24W573CxC405 psi @ 100 Derece F1.625 "-1.5 "€52.55
ONAYLI SATICI 24W574 Rakor 2 İnç C x C | AB7ZNH 24W574CxC360 psi @ 100 Derece F2.125 "2"2"€73.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 24W571 Birleşim 1 İnç C x C
€25.48 / Adet