APPROVED VENDOR 26W578 Dock Tampon 12 x 4-1 / 2 x 98 İnç Kauçuk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Tamponu |
Tampon Malzemesi | Kauçuk |
Tampon Şekli | Dikdörtgen biçiminde |
Montaj Delikleri OC H | 8" |
Montaj Delikleri OC W | 96 " |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 4.5 " |
Toplam yükseklik | 12 " |
toplam Genişlik | 98 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 108.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 249.43 |
Gemi genişliği (cm) | 30.99 |
HS kodu | 4016940000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00