2fhn1 | Keçe F3 1/4" Kalınlık 1/2" X 120" | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2FHN1 Keçe F3 1/4 Kalınlık 1/2 x 120 | AB9VGW

APPROVED VENDOR 2FHN1 Keçe F3 1/4" Kalınlık 1/2" x 120"

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VGW Modeli: 2FHN1
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
€21.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Keçe Şerit
Aşınma direnciMükemmel
Destek TipiSade
RenkGri
Yoğunluk4 lb./Kare Yd.
Durometre30 - 40 Kıyı A
sınıfF3
SertlikFirma
uzunluk120 "
MalzemeYün keçe
Maks. Sıcaklık.200 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-80 Derece F
Gerilme direnci400 psi
Kalınlık1 / 4 "
TipGenel Amaçlı
Titreşim SoğurmaYüksek
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu5602210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukAşınma direnciDestek TipiMalzemeMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeGerilme direnciKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 2FHK8 Keçe Şerit F7 1/4" Kalınlık 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "İyiSadeYün keçe200 F-80 Derece F250 PSI1 / 4 "€20.24
ONAYLI SATICI 2FHY4 Keçe Şerit F7 1/8" Kalınlık 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "İyiSadeYün keçe200 F-80 Derece F250 PSI1 / 8 "€31.73
ONAYLI SATICI 2FJA5 Keçe F3 1/2" Kalınlık 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "MükemmelSadeYün keçe200 F-80 Derece F400 psi1 / 2 "€63.76
ONAYLI SATICI 2FJG1 Keçe F3 1/8" Kalınlık 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "MükemmelyapıştırıcıYün keçe200 F-80 Derece F400 psi1 / 8 "€5.55
ONAYLI SATICI 2FJR8 Keçe F3 1/8" Kalınlık 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "MükemmelyapıştırıcıYün keçe200 F-80 Derece F400 psi1 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2FJV4 Keçe Şerit F7 1/4" Kalınlık 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "İyiyapıştırıcıYün keçe200 F-80 Derece F250 PSI1 / 4 "€60.42
ONAYLI SATICI 2FKA4 Keçe F5 1/4" Kalınlık 1/2" x 120" | AB9VHE 2FKA4120 "İyiSadeYün keçe200 F-80 Derece F400 psi1 / 4 "€24.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2FHN1 Keçe F3 1/4" Kalınlık 1/2" x 120"
€21.97 / Adet