APPROVED VENDOR 2FJR8 Keçe F3 1/8" Kalınlık 2" x 120"
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Keçe Şerit |
Aşınma direnci | Mükemmel |
Destek Tipi | yapıştırıcı |
Renk | Gri |
Yoğunluk | 2 lb./Kare Yd. |
Durometre | 30 - 40 Kıyı A |
sınıf | F3 |
Sertlik | Firma |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Yün keçe |
Maks. Sıcaklık. | 200 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -80 Derece F |
Gerilme direnci | 400 psi |
Kalınlık | 1 / 8 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Titreşim Soğurma | Yüksek |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.48 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 5602210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Aşınma direnci | Destek Tipi | Malzeme | Maks. Sıcaklık. | Min. Sıcaklık Değerlendirme | Gerilme direnci | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FHK8 | 120 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 250 PSI | 1 / 4 " | €20.24 | ||
2FHN1 | 120 " | Mükemmel | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 400 psi | 1 / 4 " | €21.97 | ||
2FHY4 | 120 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 250 PSI | 1 / 8 " | €31.73 | ||
2FJA5 | 120 " | Mükemmel | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 400 psi | 1 / 2 " | €63.76 | ||
2FJG1 | 60 " | Mükemmel | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 400 psi | 1 / 8 " | €5.55 | ||
2FJV4 | 120 " | İyi | yapıştırıcı | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 250 PSI | 1 / 4 " | €60.42 | ||
2FKA4 | 120 " | İyi | Sade | Yün keçe | 200 F | -80 Derece F | 400 psi | 1 / 4 " | €24.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00