2gjy5 | Cpvc Küresel Vana Inline Soket 1-1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2GJY5 Cpvc Küresel Vana Inline Soket 1-1/2 In | AB9YNL

APPROVED VENDOR 2GJY5 Cpvc Küresel Vana Inline Soket 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9YNL Modeli: 2GJY5
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
€46.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiCPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiCPVC
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüSoket x Soket
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç100 psi'lik WOG
Boru Boyutu1.5 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeCPVC
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 180 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2GJY1 Cpvc Küresel Vana Hat İçi Soket 1/2 In | AB9YNG 2GJY11 / 2 "€11.20
ONAYLI SATICI 2GJY2 Cpvc Küresel Vana Hat İçi Soket | AB9YNH 2GJY23 / 4 "€8.16
ONAYLI SATICI 2GJY4 Cpvc Küresel Vana Hat İçi Soket 1-1/4 In | AB9YNK 2GJY41.25 "€31.68
ONAYLI SATICI 2GJY6 Cpvc Küresel Vana Inline Soket 2 In | AB9YNM 2GJY62"€61.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2GJY5 Cpvc Küresel Vana Inline Soket 1-1/2 In
€46.86 / Adet