APPROVED VENDOR 2HFU7 Raf Standart Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Standardı |
Renk | Gümüş |
derinlik | 1 / 2 " |
ölçü | 16 |
Yükseklik | 36 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 8302416080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00