APPROVED VENDOR 2HKH1 Yassı Stok Çelik 4140 1/2 x 3 İnç 6 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Stok |
alaşım Tipi | 4140 |
Bitiş | cilasız |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
öfke | Soğuk Bitmiş / Tavlanmış |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Kalınlık Toleransı | + 0.000 / -0.007 " |
Tip | Genel Amaçlı |
Tipik Sertlik | 241 Max |
genişlik | 3" |
Genişlik Toleransı | + 0.000 / -0.011 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7228505000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipik Sertlik | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKD9 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 1" | + 0.000 / -0.009 " | €27.51 | |
2HKE1 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 2" | + 0.000 / -0.011 " | €48.35 | |
2HKE2 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 3" | + 0.000 / -0.011 " | €76.89 | |
2HKE3 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 1" | + 0.000 / -0.009 " | €51.74 | TEKLİF TALEBİ
|
2HKE4 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 2" | + 0.000 / -0.011 " | €92.62 | TEKLİF TALEBİ
|
2HKE5 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 3" | + 0.000 / -0.011 " | €139.48 | TEKLİF TALEBİ
|
2HKE8 | 3ft. | +/- 3.000 " | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 241 Max | 1" | + 0.000 / -0.009 " | €39.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00