2hzp8 | R Dış Çap Contası 1 1/2 İç Çap X 1 7/8 Dış Çap. 3/16 GX 5/16 Y | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2HZP8 R Dış Çap Contası 1 1/2 İç Çap x 1 7/8 Dış Çap 3/16 G x 5/16 Y | AC2DNK

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Dış Conta 1 1/2 Id x 1 7/8 Dış Çap 3/16 G x 5/16 Y

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2DNK Modeli: 2HZP8
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
€12.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Contası
RenkSiyah
Rod Dia için.1-1 / 2 "
Yükseklik5 / 16 "
Dia İçinde.1.5 "
Dış Çap.1.875 "
Mühür Durometre70 Sahil A
Conta MalzemesiDüşük Sıcaklık Nitril
Mühür Sıcaklığı Aralık65 F için 220 F
Kabuk malzemesiÜretan
BoyutlarıDüşük Sıcaklık Nitril
TipÇift Dudaklı, Derin Z
genişlik3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3926904590
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kabuk Durometresi (95 Sahil A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikDış Çap.Conta MalzemesiTipgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2HZJ8 R Dış Çap Contası 1 1/2 İç Çap x 2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DLW 2HZJ83 / 8 "2"ÜretanB Tipi Polyseal1 / 4 "€15.04
ONAYLI SATICI 2HZP9 R Dış Çap Contası 1 1/2 İç Çap x 1 7/8 Dış Çap 3/16 G x 3/8 Y | AC2DNL 2HZP93 / 8 "1.875 "Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z3 / 16 "€13.52
ONAYLI SATICI 2HZR5 R Dış Çap Contası 1 1/2 İç Çap x 2 Dış Çap 1/4 G x 3/8 Y | AC2DNR 2HZR53 / 8 "2"Düşük Sıcaklık NitrilÇift Dudaklı, Derin Z1 / 4 "€15.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2HZP8 R Dış Conta 1 1/2 Id x 1 7/8 Dış Çap 3/16 G x 5/16 Y
€12.46 / Adet