APPROVED VENDOR 2KFG7 Merdiven 66 İn.h. 375 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seyyar merdiven |
ANSI Türü | IAA |
Temel Derinlik | 56 " |
Taban Genişliği | 54.625 " |
Alt genişlik | 54.625 " |
Renk | Gümüş |
Yükleme kapasitesi | 375 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 5 |
Toplam yükseklik | 66.75 " |
Basamaklı Tabure Ürün Grubu | Katlama Basamakları |
Üst Basamak Yüksekliği | 44 " |
Yürümek | yivli |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 170.94 |
Gemi genişliği (cm) | 60.2 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00