APPROVED VENDOR 2KNY9 Raf Eklentisi H 74 G 72 D 24 Çinko
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Renk | Gümüş |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 74 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 600 lb |
Raf Tipi | Ayriyeten |
genişlik | 72 " |
Tel Raf Kaplama | Çinko kaplamalı |
Tel Raf Malzemesi | Çelik |
Tel Raf Tipi | Ayriyeten |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | derinlik | Yükseklik | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | Raf Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZTF8 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1ZTG4 | 24 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 24 " | €256.52 | |
1ZTG7 | 24 " | 63 " | 4 | 600 lb | marş | 60 " | €69.38 | |
1ZTG8 | 24 " | 63 " | 4 | 600 lb | marş | 72 " | €421.05 | TEKLİF TALEBİ
|
1ZTH1 | 18 " | 74 " | 4 | 800 lb | marş | 36 " | €230.99 | |
1ZTH2 | 18 " | 74 " | 4 | 800 lb | marş | 48 " | €288.58 | |
1ZTH6 | 24 " | 74 " | 4 | 800 lb | marş | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00