APPROVED VENDOR 1ZTF8 Endüstriyel Tel Raflar Y 63 W 24 D 18
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Ünitesi |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 63 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 800 lb |
Raf Tipi | marş |
genişlik | 24 " |
Tel Raf Kaplama | Çinko kaplamalı |
Tel Raf Malzemesi | Çelik |
Tel Raf Tipi | marş |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 94.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.64 |
Gemi genişliği (cm) | 9.53 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | Raf Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZTG4 | 24 " | 63 " | 4 | 800 lb | marş | 24 " | €296.89 | ||
1ZTG7 | 24 " | 63 " | 4 | 600 lb | marş | 60 " | €275.86 | ||
1ZTG8 | 24 " | 63 " | 4 | 600 lb | marş | 72 " | €473.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
1ZTH1 | 18 " | 74 " | 4 | 800 lb | marş | 36 " | €230.99 | ||
1ZTH2 | 18 " | 74 " | 4 | 800 lb | marş | 48 " | €334.01 | ||
1ZTH6 | 24 " | 74 " | 4 | 800 lb | marş | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HGL5 | 18 " | 63 " | 4 | 800 lb | Ayriyeten | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00