APPROVED VENDOR 2KUK9 Çubuk Çelik 8620 3/4 İnç Çap x 6 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 8620 |
Çap | 3 / 4 " |
Çap Toleransı | + 0.000 / -0.003 " |
Bitiş | cilasız |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
öfke | Soğuk Son İşlem |
Tip | Genel Amaçlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 7228706000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
2KUK1 | 3 ft. | +/- 3.000 " | €34.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00