2me50 | Dübel Pimi Alaşımlı Çelik 1/2" X 4" Uzunluk, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2ME50 Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 4 Length, 5PK | AC2RBR

APPROVED VENDOR 2ME50 Saplama Pimi Alaşımlı Çelik 1/2" X 4" Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2RBR Modeli: 2ME50

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€13.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Çap0.5001 ila 0.5003 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)51,000 Lbs.
BitişSade
Uzunluk Toleransı+/- 0.012 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Nominal çap1 / 2 "
Uzunluk4"
Rockwell SertliğiC60
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)25,500 Lbs.
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ME50 Saplama Pimi Alaşımlı Çelik 1/2" X 4" Uzunluk, 5PK
€13.01 / paket