APPROVED VENDOR 2NJF1 Geçmeli Uhmw 11/32 x 9/32 İnç 10 Feet Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Konveyör Kılavuz Rayı |
Renk | Beyaz |
İç Yükseklik | 1 / 4 " |
İç Genişlik | 1 / 8 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | UHMW |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -22 Derece F |
Toplam yükseklik | 11 / 32 " |
toplam Genişlik | 9 / 32 " |
Gerilme direnci | 5800 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 0.64 |
HS kodu | 3916100000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00