APPROVED VENDOR 2RRE9 Köpük Bant 17 Feet Gri Köpük
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük mühür |
Renk | Gri |
Malzeme Ekle | Poliüretan Açık Hücreli Köpük |
Malzeme | Poliüretan Açık Hücreli Köpük |
Montaj Tipi | Kendinden yapışkanlı |
Toplam yükseklik | 1 / 2 " |
Uzunluk | 17ft. |
toplam Genişlik | 3 / 4 " |
Satıldı | Rulo |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 3919102055 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme Ekle | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RRE4 | Gri | PVC Kapalı Hücreli Köpük | PVC Kapalı Hücreli Köpük | 3 / 16 " | 17ft. | 3 / 8 " | €3.87 | ||
2RRE5 | Gri | PVC Kapalı Hücreli Köpük | PVC Kapalı Hücreli Köpük | 1 / 4 " | 17ft. | 1 / 2 " | €11.80 | ||
2RRE6 | Gri | PVC Kapalı Hücreli Köpük | PVC Kapalı Hücreli Köpük | 1 / 2 " | 10ft. | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2RRE7 | Gri | Poliüretan Açık Hücreli Köpük | Poliüretan Açık Hücreli Köpük | 1 / 4 " | 17ft. | 1 / 2 " | €4.88 | ||
2RRE8 | Gri | Poliüretan Açık Hücreli Köpük | Poliüretan Açık Hücreli Köpük | 3 / 8 " | 17ft. | 1 / 2 " | €5.68 | ||
2RRF1 | Siyah | Nitril Sünger Kauçuk | Nitril Sünger Kauçuk | 1 / 4 " | 10ft. | 1 / 2 " | €7.23 | ||
2RRF3 | Siyah | Nitril Sünger Kauçuk | Nitril Sünger Kauçuk | 3 / 8 " | 10ft. | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00