2rrf1 | Köpük Conta 10 Feet 1/2 İnç Genişlik Siyah Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2RRF1 Köpük Conta 10 Feet 1/2 İnç Genişlik Siyah Kauçuk | AC3DDU 5MFG8

APPROVED VENDOR 2RRF1 Köpük Conta 10 Feet 1/2 İnç Genişlik Siyah Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DDU Modeli: 2RRF1Çapraz Referans: 5MFG8
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
€7.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük mühür
RenkSiyah
Malzeme EkleNitril Sünger Kauçuk
MalzemeNitril Sünger Kauçuk
Montaj TipiKendinden yapışkanlı
Toplam yükseklik1 / 4 "
Uzunluk10ft.
toplam Genişlik1 / 2 "
SatıldıRulo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu4008115000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMalzeme EkleMalzemeToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 2RRE4 Köpük Conta 17ft Gri Pvc Kapalı Hücreli Köpük | AC3DDM 2RRE6 2RRE4GriPVC Kapalı Hücreli KöpükPVC Kapalı Hücreli Köpük3 / 16 "17ft.3 / 8 "€3.87
ONAYLI SATICI 2RRE5 Köpük Conta 17ft Gri Pvc Kapalı Hücreli Köpük | AC3DDN 2RRE9 2RRE5GriPVC Kapalı Hücreli KöpükPVC Kapalı Hücreli Köpük1 / 4 "17ft.1 / 2 "€11.80
ONAYLI SATICI 2RRE6 Köpük Conta 10ft Gri Pvc Kapalı Hücreli Köpük | AC3DDP 2RRE6GriPVC Kapalı Hücreli KöpükPVC Kapalı Hücreli Köpük1 / 2 "10ft.3 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2RRE7 Köpük Conta 17 Ayak Gri Köpük | AC3DDQ 2RRE7GriPoliüretan Açık Hücreli KöpükPoliüretan Açık Hücreli Köpük1 / 4 "17ft.1 / 2 "€4.88
ONAYLI SATICI 2RRE8 Köpük Conta 17 Ayak Gri Köpük | AC3DDR 2RRE8GriPoliüretan Açık Hücreli KöpükPoliüretan Açık Hücreli Köpük3 / 8 "17ft.1 / 2 "€5.68
ONAYLI SATICI 2RRE9 Köpük Bant 17 Ayak Gri Köpük | AC3DDT 2RRE9GriPoliüretan Açık Hücreli KöpükPoliüretan Açık Hücreli Köpük1 / 2 "17ft.3 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 2RRF3 Köpük Conta 10 Ayak 1/2 İnç Genişlik Siyah Kauçuk | AC3DDW 2RRF3SiyahNitril Sünger KauçukNitril Sünger Kauçuk3 / 8 "10ft.1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2RRF1 Köpük Conta 10 Feet 1/2 İnç Genişlik Siyah Kauçuk
€7.23 / Adet