APPROVED VENDOR 2RRL3 Eyer Eşiği Yivli Üst 3 Ayaklı Alüminyum
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Eşiği |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Alüminyum |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 3ft. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yüzey tipi | Yivli Üst |
Kalınlık | 0.15 " |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZR2 | 1 / 2 " | 3ft. | Alüminyum | 0.015 " | 4" | €29.72 | ||
1VZR3 | 1 / 2 " | 3ft. | Alüminyum | 0.15 " | 5" | €39.68 | ||
2RRK8 | 1 / 2 " | 6" | Paslanmaz çelik | 0.015 " | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2RRL2 | 1 / 2 " | 6" | Paslanmaz çelik | 0.15 " | 5" | €96.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
2RRL4 | 1 / 2 " | 6" | Paslanmaz çelik | 0.15 " | 6" | €147.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
5MFJ4 | 1 / 4 " | 3ft. | Alüminyum | - | 6" | €65.21 | ||
5MFJ5 | 1 / 4 " | 6" | Alüminyum | - | 6" | €132.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00