APPROVED VENDOR 2TUP1 Genel Amaçlı Dolly 900 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Dolly |
Caster Tekerlek Dia. | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Caster Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1.25 " |
Renk | Gümüş |
Yükleme kapasitesi | 900 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Yüksekliği | 5.25 " |
Platform Uzunluğu | 24 " |
Platform Malzemesi | Alüminyum |
Platform Stili | Aç, Flush |
Platform Genişliği | 18 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.2 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Platform Malzemesi | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Platform Stili | Platform Genişliği | Caster Tekerlek Genişliği | Renk | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Z905 | Plastik | 3" | Poliolefin / Poliüretan | Katı, Düz | 16 " | 1" | Mavi | 220 lb | €70.02 | ||
10Z906 | Polipropilen | 4" | TPR | Katı, Düz | 19 " | 1.25 " | Mavi | 500 lb | €222.06 | ||
10Z907 | Polipropilen | 5" | TPR | Katı, Düz | 23 " | 1.25 " | Mavi | 500 lb | €299.22 | ||
10Z908 | Plastik | 4" | Poliolefin / Poliüretan | Açık, Yükseltilmiş Uçlar | 18 " | 1.25 " | Mavi | 1000 lb | €132.14 | ||
10Z909 | Plastik | 4" | Poliolefin / Poliüretan | Aç, Flush | 18 " | 1.25 " | Mavi | 1000 lb | €124.78 | ||
10Z910 | Plastik | 3" | Poliolefin / Poliüretan | Katı, Düz | 16 " | 1" | Siyah | 300 lb | €115.91 | ||
24WF52 | Çelik | 4" | Poliolefin | Katı, Dudaklı | 24 " | 1.25 " | Gri | 500 lb | €204.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00