APPROVED VENDOR 2ULW3 Gerdirme Gövdesi Uç İçin 1/2-13 6 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnşaat bağlantısı |
Malzeme | Dövme Paslanmaz çelik |
Almak | 6" |
Konu Dia. | 1 / 2 " |
Tip | Gövde, Uç Bağlantı Elemanları İçin 1/2-13 |
Çalışma yükü sınırı | 2200 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Malzeme | Almak | Konu Dia. | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4DV24 | Dövme ve Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik | 9" | 3 / 4 " | 5200 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00