APPROVED VENDOR 4DV24 Gerdirme 3/4 İnç 9 Inç Alma
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnşaat bağlantısı |
Yakın Uzunluk (In.) | 20 |
Malzeme | Dövme ve Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik |
Almak | 9" |
Konu Dia. | 3 / 4 " |
Çalışma yükü sınırı | 5200 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Malzeme | Almak | Konu Dia. | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ULW3 | Dövme Paslanmaz çelik | 6" | 1 / 2 " | 2200 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00