APPROVED VENDOR 2XPX7 Çubuk Polipropilen Şeffaf 1 1/2 İnç Çap x 6 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Temizle |
Çap | 1.5 " |
Çap Toleransı | + 0.005 / -0.000 " |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.125 / -0.000 " |
Malzeme | polikarbonat |
Maks. Sıcaklık. | 250 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -40 Derece F |
Gerilme direnci | 10,500 psi |
Tip | Makine Sınıfı |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
2XPT9 | 1 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €1.85 | |
2XPU1 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €3.19 | |
2XPU2 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €5.87 | |
2XPU3 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €8.53 | |
2XPU4 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €11.72 | |
2XPU5 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €16.31 | |
2XPU6 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | €27.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00