352188g | Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/8-11 - Pk25 | 6yrj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 352188G Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/8-11, 25PK | AF2XMR 6YRJ7

APPROVED VENDOR 352188G Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/8-11, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XMR Model: 352188GÇapraz Referans: 6YRJ7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€123.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dökme Kilitli Somun
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 12
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSade
sınıf2H
Yükseklik39 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı5 / 32 "
Rockwell SertliğiC24 ila C35
beden5 / 8 "
Yuva Derinliği0.400 "
Yuvası Genişliği0.24 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
Tipoluklu
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 352188G Ağır Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/8-11, 25PK
€123.17 / paket