371485g | Altıgen Kilit Somunu Kanatlı 1 1/2-12 - Pk5 | 6yhl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 371485G Hex Locknut Castlated 1 1/2-12, 5PK | AF2WQV 6YHL3

APPROVED VENDOR 371485G Altıgen Kilit Somunu Tırtıklı 1 1/2-12, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WQV Model: 371485GÇapraz Referans: 6YHL3
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
€152.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu1 1 / 2-12 "
BitişSade
sınıf5
Yükseklik1.5 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı5 / 16 "
Rockwell SertliğiC32
beden1.5 "
Yuva Derinliği1.080 "
Yuvası Genişliği0.46 "
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu13
Konu TürüUNF
TipCastlate
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 371485G Altıgen Kilit Somunu Tırtıklı 1 1/2-12, 5PK
€152.89 / paket