APPROVED VENDOR 3ACR2 Boru Dikişsiz 1/2 İnç 6 fit Inconel 600
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.37 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Inconel 600 |
Maks. Basınç | 4223 Derece F'de 72 psi |
Dış Çap. | 1 / 2 " |
Dia dışında. Hata payı | +/- 0.010 " |
Sıcaklık. menzil | -325 - 1200F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.065 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7507200000 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACP3 | 0.055 " | 9087 Derece F'de 72 psi | 1 / 8 " | +/- 0.004 " | 0.035 " | €275.49 | |
3ACP4 | 0.18 " | 4941 Derece F'de 72 psi | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.035 " | €204.59 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACP5 | 0.152 " | 6918 Derece F'de 72 psi | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.049 " | €274.89 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACP7 | 0.305 " | 3084 Derece F'de 72 psi | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.035 " | €313.71 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACP8 | 0.277 " | 4318 Derece F'de 72 psi | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.049 " | €439.87 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACP9 | 0.43 " | 2274 Derece F'de 72 psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.035 " | €328.60 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACR1 | 0.402 " | 3184 Derece F'de 72 psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.049 " | €397.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00