APPROVED VENDOR 3CAD6 Boru Kaynaklı 1/4 İnç 6 Feet 316 Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.194 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 3570 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 1 / 4 " |
Dia dışında. Hata payı | +.005 "/ - 0.005" |
Sıcaklık. menzil | -325 ila 1500 Derece F |
Tip | Kaynaklı |
Duvar Kalınlığı | 0.028 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.64 |
HS kodu | 7306405080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADD3 | 0.093 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3923 psi @ 72 Derece F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.016 " | €20.30 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADD4 | 0.085 " | 304 Paslanmaz Çelik | 4904 psi @ 72 Derece F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €21.35 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADD5 | 0.069 " | 304 Paslanmaz Çelik | 7140 psi @ 72 Derece F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €29.79 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADD6 | 0.055 " | 304 Paslanmaz Çelik | 8582 psi @ 72 Derece F | 1 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €24.49 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADD8 | 0.194 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3570 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €23.51 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADD9 | 0.18 " | 304 Paslanmaz Çelik | 4375 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €20.55 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADE1 | 0.152 " | 304 Paslanmaz Çelik | 6125 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €35.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00