3cda6 | Tambur Isıtıcı Elektrikli 4.4a 115v L38 1/8in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3CDA6 Varil Isıtıcı Elektrikli 4.4a 115v L38 1/8in | AC8LUV

APPROVED VENDOR 3CDA6 Davul Isıtıcı Elektrikli 4.4a 115v L38 1/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8LUV Modeli: 3CDA6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€255.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tambur Isıtıcı
Amper AC4.4
Kontrol Aralığı50 Derece ila 400 Derece F
Davul Kapasitesi15 gal.
Davul Çapı.14 "
uzunluk38.125 "
Tarafından desteklenmektedirElektrik
Askı Genişliği3"
TipElektrik
Gerilim115
Watt Yoğunluğu5.8 Watt / Sq. "
Watt500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8419899585
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Elekler (Elektrikle Topraklanmış, Fiberglasla Güçlendirilmiş Vulkanize Silikon Kauçuk İzolasyonla Kaplanmış)
  • Kök Döndürme (310 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWatt YoğunluğuAmper ACKontrol AralığıWattDavul KapasitesiDavul Çapı.uzunlukAskı GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 3CCZ7 Varil Isıtıcı Elektrikli 13a 115v L66 3/4 inç | AC8LUL 3ccz76.5 Watt / Sq. "1350 Derece ila 400 Derece F150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 3CCZ8 Varil Isıtıcı Elektrikli 6.5a 230v L66 3/4 inç | AC8LUM 3ccz86.5 Watt / Sq. "6.550 Derece ila 400 Derece F150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 3CCZ9 Varil Isıtıcı 55 Galon 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3ccz95.7 Watt / Sq. "8.750 Derece ila 400 Derece F100055 gal.22.5 "66.75 "3"€223.14
ONAYLI SATICI 3CDA1 Varil Isıtıcı 55 Galon 8.7a 115v L66 3/4 inç | AC8LUP 3CDA15.7 Watt / Sq. "8.7-100055 gal.22.5 "66.75 "3"€204.13
ONAYLI SATICI 3CDA2 Elektrikli Varil Isıtıcı 4.35a 230v L66 3/4 inç | AC8LUQ 3CDA25.7 Watt / Sq. "4.3550 Derece ila 400 Derece F100055 gal.22.5 "66.75 "3"€309.08
ONAYLI SATICI 3CDA3 Elektrikli Varil Isıtıcı 9.5a 115v L54 3/4 inç | AC8LUR 3CDA36 Watt / Sq. "9.550 Derece ila 400 Derece F110030 gal.18.25 "54.75 "4"€402.68
ONAYLI SATICI 3CDA4 Varil Isıtıcı Elect 6.5a 115v L54 3/4 inç | AC8LUT 3CDA45.5 Watt / Sq. "6.550 Derece ila 400 Derece F75030 gal.18.25 "54.75 "3"-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3CDA6 Davul Isıtıcı Elektrikli 4.4a 115v L38 1/8in
€255.74 / Adet