Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3HPP4 Burulma Yayı 90 Derece 0.848 Dış Çap | AC9NHC

APPROVED VENDOR 3HPP4 Burulma Yayı 90 Derece 0.848 Od

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9NHC Modeli: 3HPP4
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
€9.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burulma Yayı
Sapma Açısı (Derece)90
BitişSade
Bacak uzunluğu3.5 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Dia Dışında Çubuk.0.500 "
Bobin Sayısı3.25
Dış Çap.0.848 "
Yay Uzunluğu @ Tork1.750 "
Tork @ 1/2 Bacak Uzunluğu (In.-Lbs.)20.970
Rüzgar yönüLeft Hand
Tel Çapı.0.105 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.09
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7320205020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBacak uzunluğuMalzemeDış Çap.Tel Çapı.Ücret
ONAYLI SATICI 3HPD1 Torsiyon Yayı 90 Derece 0.375od - 6'lı Paket | AC9NDL 3HPD11.25 "Karbon Çelik Müzik Teli0.375 "0.048 "€9.20
ONAYLI SATICI 3HPD2 Torsiyon Yayı 90 Derece 0.408od - 6'lı Paket | AC9NDM 3HPD22"Karbon Çelik Müzik Teli0.408 "0.051 "€8.95
ONAYLI SATICI 3HPD3 Torsiyon Yayı 90 Derece 0.484od - 6'lı Paket | AC9NDN 3HPD32"Karbon Çelik Müzik Teli0.484 "0.054 "€9.08
ONAYLI SATICI 3HPD4 Torsiyon Yayı 90 Derece 0.499od - 6'lı Paket | AC9NDP 3HPD42"Karbon Çelik Müzik Teli0.499 "0.059 "€10.74
ONAYLI SATICI 3HPD5 Torsiyon Yayı 90 Derece 0.560od - 6'lı Paket | AC9NDQ 3HPD52"Karbon Çelik Müzik Teli0.56 "0.063 "€10.33
ONAYLI SATICI 3HPD6 Torsiyon Yayı 90 Derece 0.678od - 6'lı Paket | AC9NDR 3HPD62"Karbon Çelik Müzik Teli0.678 "0.078 "€12.27
ONAYLI SATICI 3HPF8 Torsiyon Yayı 90 Derece 0.160od - 6'lı Paket | AC9NEN 3HPF80.5 "Karbon Çelik Müzik Teli0.16 "0.017 "€8.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3HPP4 Burulma Yayı 90 Derece 0.848 Od
€9.32 / Adet