EDWARDS SİNYALİZASYON Hava Koşullarına Dayanıklı Kornalar
stil | Model | Amper | derinlik | Yükseklik | Kapalı / Açık | Gerilim | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 876-E5 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12/50 Hz'de 60 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 876-R5 | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | 240 VAC 50/60Hz | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 877-E1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 877-J1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 32 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 877-K1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 48 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 877-P1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 125 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | B-8526-G1 | - | 9-1 / 2 " | 6-3 / 8 " | - | - | 24 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | B-8526-S1 | - | 9-1 / 2 " | 6-3 / 8 " | - | - | 250 VDC | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | CS2497 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 876-N5 | 0.13A | 3-5 / 16 " | 5" | Kapalı / Açık | 120 VAC | - | €234.77 | |
A | 877-G1 | 0.16A | 2.125 " | 5" | Kapalı / Açık | 24 VDC | - | €364.84 | |
A | 876-G5 | 0.63A | 3-5 / 16 " | 5" | İç Aydınlatma | 24 VAC | - | €241.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tam Görünüm Görüş Akış Göstergeleri
- Şişeler
- Isıtma Dolapları
- Yükleme rampaları
- Metrik Montaj Donanımı
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- İnceleme ve Alma Araçları
- Perçinler
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Gölet Havalandırma
- DAYTON Taşınabilir Evaporatif Soğutucular
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Kontrol Rölesi, 15 A
- PLAST-O-MATIC EASYMT Serisi Solenoid Valfler
- WATTS LF601S Serisi Sessiz Çekvalfler
- EATON S811+/S801+ Serisi Vibrasyon Plakaları
- EATON Güç Kaidesi Uzatma Kitleri
- MARTIN SPROCKET Seksiyonel Kanatlar, 16 İnç Çap
- LEWISBINS ESD-Kasa Bölücüler
- WEILER Tel Tekerlek Fırçaları
- TIMKEN Bölünmüş Silindirik Makaralı Rulman Ağır Seri Standart Plummer Blok