3lz99 | Nipel Hortumu 4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ99 Nipel Hortum 4 In | AD2APQ

APPROVED VENDOR 3LZ99 Nipel Hortumu 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2APQ Modeli: 3LZ99
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
€33.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu4
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)4"
Hortum kimliği4"
MalzemeKaplama çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu4"
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuHortum kimliğiMalzemeKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ91 Nipel Hortum 3/4 In | AD2APG 3LZ913/43 / 4 "316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "€23.45
ONAYLI SATICI 3LZ97 Nipel Hortum 2 1/2 In | AD2APN 3LZ972.52.5 "Kaplama çelik2.5€17.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ99 Nipel Hortumu 4 In
€33.05 / Adet