3lz91 | Nipel Hortumu 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ91 Nipel Hortum 3/4 In | AD2APG

APPROVED VENDOR 3LZ91 Nipel Hortum 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2APG Modeli: 3LZ91
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
€23.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu3/4
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)3 / 4 "
Hortum kimliği3 / 4 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu3 / 4 "
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuHortum kimliğiMalzemeKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ97 Nipel Hortum 2 1/2 In | AD2APN 3LZ972.52.5 "Kaplama çelik2.5€17.89
ONAYLI SATICI 3LZ99 Nipel Hortum 4 In | AD2APQ 3LZ9944"Kaplama çelik4"€33.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ91 Nipel Hortum 3/4 In
€23.45 / Adet