48j129 | Kabin Dolly Kapasitesi 500 Lb 8 X 8 - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 48J129 Kabin Dolly Kapasitesi 500 Lb 8 x 8 - 2'li Paket | AD6QXN

APPROVED VENDOR 48J129 Kabin Dolly Kapasitesi 500 Lb 8 x 8 - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6QXN Modeli: 48J129

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€68.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kabine Dolly
Caster Tekerlek Dia.2"
Tekerlek MalzemesiSert Kauçuk
Caster Tekerlek TipiDöner
Caster Tekerlek Genişliği3 / 4 "
RenkSiyah
Yükleme kapasitesi500 lb
Caster Tekerlek Sayısı4
Platform Yüksekliği4"
Platform Uzunluğu8"
Platform MalzemesiÇelik
Platform StiliV-oluk
Platform Genişliği8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8716805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPlatform UzunluğuCaster Tekerlek Dia.Tekerlek MalzemesiPlatform MalzemesiPlatform StiliPlatform GenişliğiCaster Tekerlek GenişliğiRenkÜcret
ONAYLI SATICI 1UFC5 Kabin Dolly 1000 Lb. | AB3MPV 1UFC536.5 "3"PolipropilenÇelikKatı, Dudaklı18.5 "-Gri€124.35
ONAYLI SATICI 1UFC6 Kabin Dolly 1000 Lb. | AB3MPW 1UFC636.5 "3"PolipropilenÇelikKatı, Dudaklı18.5 "-Kum€124.35
ONAYLI SATICI 1UFC7 Kabin Dolly 1000 Lb. | AB3MPX 1UFC736.5 "3"PolipropilenÇelikKatı, Dudaklı18.5 "-Siyah€124.35
ONAYLI SATICI 1UFC8 Kabin Dolly 1000 Lb. | AB3MPY 1UFC836.5 "3"PolipropilenÇelikKatı, Dudaklı24.5 "-Gri€150.23
ONAYLI SATICI 1UFD1 Kabin Dolly 1000 Lb. | AB3MPZ 1UFD136.5 "3"PolipropilenÇelikKatı, Dudaklı24.5 "-Siyah€150.23
ONAYLI SATICI 2TUR9 Kabin Dolly 880 Lb. - 4'lü Paket | AC3HXU 2TUR98.75 "2"PoliüretanAlüminyumGömme Platform8.75 "3 / 4 "Kırmızı€298.91
ONAYLI SATICI 2TUT1 Kabin Dolly 880 Lb. - 4'lü Paket | AC3HXV 2TUT17.75 "2"PoliüretanAlüminyumGömme Cep6.5 "3 / 4 "Kırmızı€286.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 48J129 Kabin Dolly Kapasitesi 500 Lb 8 x 8 - 2'li Paket
€68.96 / Adet