4evl6 | Yakala Çekerek Açılabilen Top 2.9 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4EVL6 Tutarak Yakala Çekerek Açılabilen Top 2.9 Lb. | AD7KBT

APPROVED VENDOR 4EVL6 Yakalama Çekerek Açılan Top 2.9 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KBT Modeli: 4EVL6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€60.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakala
Yakalama Uzunluğu1 11 / 16 "
Projeksiyonu Yakala1 / 2 "
Yakalama Genişliği5 / 16 "
Kapatma Tipitop
RenkGümüş
BitişCilalı
donanımDahil Değil
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü2.9 lb
Grev Yüksekliği7 / 16 "
Grev Uzunluğu63 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrev UzunluğuYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiKapatma TipiRenkBitişMalzemeGrev YüksekliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4EVK7 Kavrama Çekerek Aç Poliamid | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ayarlanabilir MafsalBeyaz-Poliamid1.25 "€18.93
ONAYLI SATICI 4EVK8 Kavrama Çekerek Aç Poliamid | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ayarlanabilir MafsalSiyah-Poliamid1.25 "€20.38
ONAYLI SATICI 4EVK9 Kavrama Çekme Açma Silindiri 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "RulmanBeyaz-Plastik17 / 32 "€0.80
ONAYLI SATICI 4EVL1 Kavrama Çekme Açma Silindiri 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RulmanKahverengi-Plastik21 / 32 "€0.67
ONAYLI SATICI 4EVL2 Tutma Yakalama Çekerek Açma Silindiri 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RulmanBeyaz-Plastik21 / 32 "€0.74
ONAYLI SATICI 4EVL3 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "topGümüşkromÇinko Alaşım29 / 64 "€8.69
ONAYLI SATICI 4EVL4 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "topGümüşkromÇinko Alaşım31 / 64 "€10.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4EVL6 Yakalama Çekerek Açılan Top 2.9 Lb.
€60.76 / Adet