4evl9 | Tut Yakala Aç-Çek Mafsalı 15.6 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4EVL9 Tutma Yakala Çekerek Aç Mafsal 15.6 Lb. | AD7KBW

APPROVED VENDOR 4EVL9 Yakalama Çekerek Açılabilen Mafsal 15.6 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KBW Modeli: 4EVL9
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
€1.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakala
Yakalama Uzunluğu1 23 / 64 "
Projeksiyonu Yakala3 / 32 "
Yakalama Genişliği33 / 64 "
Kapatma Tipiboğum
RenkBeyaz
donanımDahil Değil
MalzemePlastik
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü15.6 lb
Grev Yüksekliği5 / 8 "
Grev Uzunluğu1 25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrev UzunluğuYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiKapatma TipiRenkBitişMalzemeGrev YüksekliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4EVK7 Kavrama Çekerek Aç Poliamid | AD7KBJ 4EVK72 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ayarlanabilir MafsalBeyaz-Poliamid1.25 "€18.93
ONAYLI SATICI 4EVK8 Kavrama Çekerek Aç Poliamid | AD7KBK 4EVK82 17 / 64 "2 41 / 64 "1"Ayarlanabilir MafsalSiyah-Poliamid1.25 "€20.38
ONAYLI SATICI 4EVK9 Kavrama Çekme Açma Silindiri 3.5 Lb. | AD7KBL 4EVK91 / 32 "1 9 / 64 "29 / 64 "RulmanBeyaz-Plastik17 / 32 "€0.80
ONAYLI SATICI 4EVL1 Kavrama Çekme Açma Silindiri 7 Lb. | AD7KBM 4EVL117 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RulmanKahverengi-Plastik21 / 32 "€0.67
ONAYLI SATICI 4EVL2 Tutma Yakalama Çekerek Açma Silindiri 7 Lb. | AD7KBN 4EVL217 / 64 "1 15 / 64 "1 / 2 "RulmanBeyaz-Plastik21 / 32 "€0.74
ONAYLI SATICI 4EVL3 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 6.6 Lb. | AD7KBP 4EVL363 / 64 "1 43 / 64 "5 / 16 "topGümüşkromÇinko Alaşım29 / 64 "€8.69
ONAYLI SATICI 4EVL4 Tutma Yakalama Çekerek Açma Topu 7.3 Lb. | AD7KBQ 4EVL41.187 "1 31 / 32 "25 / 64 "topGümüşkromÇinko Alaşım31 / 64 "€10.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4EVL9 Yakalama Çekerek Açılabilen Mafsal 15.6 Lb.
€1.60 / Adet