APPROVED VENDOR 4NTL6 Hortum 0.243 İnç Kimlik 0.375 İnç Dış Çap 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.375 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 2380 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 3 / 8 " |
Dia dışında. Hata payı | +/-. 125 " |
Sıcaklık. menzil | -325 ila 1500 Derece F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.028 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7304413045 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Duvar Kalınlığı | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36719 | 0.065 " | 0.120 " | 304 Paslanmaz Çelik | 8125 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | Kaynaklı | €48.80 | TEKLİF TALEBİ
|
4NRX3 | 0.028 " | 0.132 " | Alüminyum | 1624 PSI | 3 / 16 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €51.46 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTC8 | 0.049 " | 0.152 " | Alüminyum | 3618 PSI | 1 / 4 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €28.91 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTD1 | 0.035 " | 0.243 " | Alüminyum | 2074 PSI | 5 / 16 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €35.14 | TEKLİF TALEBİ
|
4SA2 | 0.049 " | 0.527 " | Alüminyum | 1463 PSI | 5 / 8 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €58.22 | TEKLİF TALEBİ
|
4SA4 | 0.049 " | 0.652 " | Alüminyum | 1222 PSI | 3 / 4 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €46.50 | TEKLİF TALEBİ
|
4ntj5 | 0.035 " | 0.680 " | Alüminyum | 873 PSI | 3 / 4 " | - | -452 ila 400 F | Dikişsiz | €79.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00