4pfz1 | Dielektrik Nipel 3/4 2-1/2 İnç Çelik Pex | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PFZ1 Dielektrik Nipel 3/4 2-1/2 İnç Çelik Pex | AD9CFK

APPROVED VENDOR 4PFZ1 Dielektrik Nipel 3/4 2-1/2 İnç Çelik Pex

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CFK Modeli: 4PFZ1
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
€7.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Nipel
BağlantısıNPT
uzunluk2.5 "
MalzemeAlaşımsız Çelik ve PEX
Maks. Basınç150 psi @ 200 Derece F
Metal AlgılanabilirEvet
Boru Boyutu3 / 4 "
ÇizelgeZamanlama 40
TipElektriksel Direnç Kaynağı
WOG (PSI)150 @ 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8547900030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4PFY7 Dielektrik Nipel 1/2 2-1/2 İnç Çelik Pex | AD9CFG 4PFY72.5 "1 / 2 "€3.12
ONAYLI SATICI 4PFZ2 Dielektrik Nipel 3/4 İnç 3 İnç Çelik Pex | AD9CFL 4PFZ23"3 / 4 "€8.22
ONAYLI SATICI 4PFZ6 Dielektrik Nipel 1 İnç 4 İnç Çelik Pex | AD9CFQ 4PFZ64"1"€14.40
ONAYLI SATICI 4PGA3 Dielektrik Nipel 3-1/2 6 İnç Çelik Pex | AD9CGG 4PGA36"3.5 "€78.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PFZ1 Dielektrik Nipel 3/4 2-1/2 İnç Çelik Pex
€7.23 / Adet