ONAYLI SATICI Çapraz, Metal Galvanizli
stil | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TJJ3 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1" | - | €80.31 | |
A | 4TJJ4 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1.25 " | - | €111.65 | |
A | 4TJH8 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1 / 4 " | - | €31.42 | |
A | 4TJH9 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | - | €27.58 | |
A | 4TJJ5 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 1.5 " | - | €145.18 | |
A | 4TJJ6 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 2" | - | €199.57 | |
A | 4TJJ2 | Galvanizli Dövme Çelik | - | 3000 psi @ 72 Derece F | 3 / 4 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5P985 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 / 2 " | 150 psi | €12.15 | |
C | 5PAR6 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 1" | 300 psi | €49.32 | |
B | 6KJ40 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1" | 150 psi | €19.64 | |
B | 6KJ43 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2" | 150 psi | €72.49 | |
B | 5P986 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 4 " | 150 psi | €17.85 | |
C | 5PAR8 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 1.5 " | 300 psi | €96.34 | |
C | 5PAR3 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 3 / 8 " | 300 psi | €8.66 | |
B | 6KJ41 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1.25 " | 150 psi | €32.22 | |
B | 6KJ42 | Galvanizli Dövülebilir Demir | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1.5 " | 150 psi | €42.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açık Uçlu Anahtarlar
- Titreşim Metre
- Reçete Ekle Tutucular
- Sepet Kapakları
- Manuel Motor Koruyucular
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Elektronik
- Anahtar Stok
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- CALDWELL Rögar Kovanı Kaldırıcıları Döküm
- EAGLE Bordür Giriş Ek Parçası
- MASTER APPLIANCE Isı Tabancası Eleman Kitleri
- THERMCO Hidrometre Tuzu
- GUARDAIR Filtre Temizleme Tabancaları
- WATTS LF1L Serisi Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanaları
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 3/4-16 Unf
- SPEARS VALVES PVC UVR Çizelgesi 40 Bej Fitting 90 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- EATON Motor Kontrol Kolları
- EATON E57 Yakınlık İki Telli Sensör