4tjj5 | Çapraz 1 1/2 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TJJ5 Çapraz 1 1/2 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LRB

APPROVED VENDOR 4TJJ5 Çapraz 1 1/2 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LRB Modeli: 4TJJ5
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
€126.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiGalvanizli Dövme Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 72 Derece F
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.95
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 4TJH8 Çapraz 1/4innpt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LQV 4TJH8Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "-€27.86
ONAYLI SATICI 4TJH9 Çapraz 3/8 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LQW 4TJH9Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F3 / 8 "-€8.53
ONAYLI SATICI 4TJJ2 Çapraz 3/4 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LQY 4TJJ2Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4TJJ3 Çapraz 1 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LQZ 4TJJ3Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1"-€86.94
ONAYLI SATICI 4TJJ4 Çapraz 1 1/4 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LRA 4TJJ4Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1.25 "-€112.67
ONAYLI SATICI 4TJJ6 Çapraz 2 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AD9LRC 4TJJ6Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F2"-€194.09
ONAYLI SATICI 5P985 Çapraz 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZTH 5P985Galvanizli Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "150 psi€9.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TJJ5 Çapraz 1 1/2 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir
€126.29 / Adet