4tjp2 | Nipel 3/8 X 4 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TJP2 Nipel 3/8 x 4 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç | AD9LTM

APPROVED VENDOR 4TJP2 Nipel 3/8 x 4 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LTM Modeli: 4TJP2
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
€11.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıBSPTxNPT
uzunluk4"
MalzemeKırmızı Pirinç
Dış Çap.2 / 3 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Basınç200 psi
Çizelge40
Sıcaklık. menzil-20 ila 400 Derece F
Tipmeme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412200025
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇizelgeBağlantısı+Sıcaklık. menzilTipuzunlukMalzemeDış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 10E694 Nipel Kırmızı Pirinç 1-1/4 Npt - 25'li Paket | AA2DUQ 10E69440NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme1.25 "Kırmızı Pirinç1.5 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 10E695 Nipel Kırmızı Pirinç 1/2 Npt - 25'li Paket | AA2DUR 10E69540NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme4"Kırmızı Pirinç5 / 8 "€308.66
ONAYLI SATICI 10E696 Nipel Kırmızı Pirinç 2 İnç Npt - 25'li Paket | AA2DUT 10E69640NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme2"Kırmızı Pirinç2.125 "€734.08
ONAYLI SATICI 10E697 Nipel Kırmızı Pirinç 1-1/2 İnç Npt - 25'li Paket | AA2DUU 10E69740NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme2.5 "Kırmızı Pirinç1.875 "€664.86
ONAYLI SATICI 1VGG3 Nipel Kırmızı Pirinç 1/8 x Yakın Dişli | AB3UWK 1VGG340NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece FmemeKapanışKırmızı Pirinç-€3.71
ONAYLI SATICI 1VGG5 Nipel Kırmızı Pirinç 1/8 x 1 1/2 İnç Dişli | AB3UWM 1VGG540NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme1.5 "Kırmızı Pirinç-€4.29
ONAYLI SATICI 1VGG7 Nipel Kırmızı Pirinç 1/8 x 2 İnç Dişli | AB3UWP 1VGG740NPTBoru Nipeli-20 ila 400 Derece Fmeme2"Kırmızı Pirinç-€4.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TJP2 Nipel 3/8 x 4 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç
€11.43 / Adet